KENTA 406mm Double Speed Curve Saw 16166024 1unit

#Nomor SKU S029811137
Wishlist
Rp42.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 16166024
Unit 1unit
Input Power (W) 220
Berat (Kg) 15.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Saw blade speed:900/1400 (times / min)
Product specifications:
90 ° tangent: 50.8mm
45 ° oblique cut: 25.4mm(L)
Saw blade up and down travel: 19mm
Workbench specifications: 260x435mm
Machine weight: 15.6kg
Accessories: saw blade, hex wrench

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan