KENTA 1-2-3 Block Matched Pair 05480124 1unit

#Nomor SKU S029802876
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 05480124
Unit 1unit
Dimensions (LxWxH) (mm) 25x50x75
Parallelism (mm) 0.005
Berat (Kg) 3.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of hardened steel, HRC 55-62.
Precision ground on all six surfaces to 0.005mm flatness and to size within 0.007mm.
Supplied with rugged and durable plastic case.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan