KENTA 1/4inch (6mm) Air Die Grinder 16163042 1unit

#Nomor SKU S029800315
Wishlist
Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 16163042
Unit 1unit
Capacity (inch) 1/4 (6mm)
Free Speed (rpm) 20000
Air Inlet (PT) (inch) 1/4
Air Hose (ID) (inch) 3/8
AVG. Air Consumption (Scfm) 3.5
Working Pressure (Psi/kg) 90/6.3 (Bar)
Length x Height (mm) 154x78
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Consissts:
1 pc - air angle die grinder
5 pc - 1/4inch (6mm) shank grinding stones
5 pc - 1/8inch (3mm) shank grinding stones
1 pc - nipple
2 pc - wrenches
1 pc - 1/8″ (3mm) collet
1 pc - blow mold case

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan