Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp5.599.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Capacity (inch) | 1/4 (6mm) |
|---|---|
| Air Inlet (PT) (inch) | 1/4 |
| Air Hose (ID) (inch) | 3/8 |
| Working Pressure (Psi/kg) | 90/6.3 (Bar) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Consissts:
1 pc - air angle die grinder
5 pc - 1/4inch (6mm) shank grinding stones
5 pc - 1/8inch (3mm) shank grinding stones
1 pc - nipple
2 pc - wrenches
1 pc - 1/8″ (3mm) collet
1 pc - blow mold case
1 pc - air angle die grinder
5 pc - 1/4inch (6mm) shank grinding stones
5 pc - 1/8inch (3mm) shank grinding stones
1 pc - nipple
2 pc - wrenches
1 pc - 1/8″ (3mm) collet
1 pc - blow mold case
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Air%20Die%20Grinder/n3P105974831-1.jpg)
