Yamato Economical Incubator Natural Convection IC602 1unit

#Nomor SKU S029794065
Wishlist
Rp199.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IC602
Unit 1unit
Temperature Range (°C) Room Temperature : +5 - 80
Temperature Adjustment Accuracy (°C) ±0.5 (at 37℃)
Temperature Distribution Accuracy (°C) ±1.0 (at 37℃)
Interior Stainless Steel
Exterior Cold Rolled Steel Plate with Chemical-resistant Coating
Insulation Material Glass wool
Heater (kW) 0.4
Exhaust Port (mm) 30 ID x 2 (On the top)
Temperature Control Method PID Control
Temperature Display Measuring Temperature : Green 4 digit LED Digital Display / Setting Temperature : Red 4 digit Digital Display
Timer 1 to 99hrs 59min. and 100 to 999.5hrs (with Timer Wait Function)
Operating Function Fixed Temp., Quick Auto-stop Operation, Auto-stop Operation, Auto-start Operation
Additional Function Calibration offset, Key-lock Function, Blackout Recovery Function
Sensor Temp. Control: Pt. Thermal Resistance Pt100Ω, K-Thermcouple: Overheat Preventor
Shelf Loading Capacity (kg) Approx. 15/shelf
Shelf support step number/Pitch (mm) Maximum 13 steps / 30
Internal dimensions(W×D×H) (m) 600 x 530 x 500
External Dimension (WxDxH) (mm) 710 x 656 x 870
Remarks (Dimension) (L) 159
Power Source AC220V 2A Single phase
Berat (Kg) 65.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 November 2021
Terakhir Diperbaharui 21 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan