OMRON Shared Socket Square Socket PYF (Surface Connection) PYF14A-N 1pc

#Nomor SKU S029721344
Wishlist
Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PYF14A-N
Unit 1pc
Outer Dimensions (mm) 29.5 or less x 66.5 or less x 30 or less
With or Without Finger Protection None
Number of Pins 14
Continuous Current (A) 3
Voltage (V) 250
Insulation Resistance (MΩ) 1000 or more (Measure the same part as the withstand voltage with a DC500V insulation resistance meter)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Number of Contacts 4
Withstand Voltage (V/minute) Between Terminals: AC2000
Accessory Type socket
M Code 41198685
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : CE, VDE, UL. Part Numbers; 196-6169 196-6169 and; 196-6147 196-6147 come with finger-proof Terminals. MY series relay Socket. Industrial MY relay Compatible board/DIN rail Mounting Socket product. The relay clip is sold separately. Features/Advantages.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan