OMRON Seal Type Compact Basic Switch D2VW Pin Push Button D2VW-01-1M-0 1pc

#Nomor SKU S029716999
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D2VW-01-1M-0
Unit 1pc
Terminal Lead Wire Type
Type Of Actuator Pin push button type
Switch Self-recovery mechanism
Rated Voltage (V) AC125, DC30
Protection Class IEC IP67
Contact Specifications Double throw type
Rated Current (A) 0.1
Lead Wire Length (mm) 1000
Contact Material Gold alloy
Operating Force OF (N) Up to 1.96
Mechanical Life (times) 10 million Operations
Operating Temperature Range (°C) -40 to 85
Contact Configuration SPDT-NO/NC
contact Current Rating (A) 0.1
Contact Rated Voltage (V) DC30
Release Force (N) 0.29
Contact Spacing (mm) 0.5
M Code 46446075
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 03 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan