OMRON Proximity Sensor E2E/E2EQ NEXT DC 2-Wire System (Sensor Proksimitas) E2E-X1R5D1-N 2M 1pc

#Nomor SKU S029556687
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E2E-X1R5D1-N 2M
Unit 1pc
Case No spatter resistant coating
Body Type standard
Shielding Shield Type
polarity Polar
Operation Mode Normally open
Cord Standard PVC code
Detection Distance (mm) 1.5
Type of Connection Cord drawer Type
Cable Length (m) 2
Output 2-wire Type
M Code 74074665
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 05 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan