OMRON Electrode Connection Nut F03 F03-02 HAS C CONNCTING NUT 1pc

#Nomor SKU S029516230
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F03-02 HAS C CONNCTING NUT
Unit 1pc
Material Indication C
Material N10276
Mass (g) About 20
M Code 39061757
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use when the electrode is 1m or longer.
* SUS304 and 316 have the same material fastening screw. HAS B, C and Titanium do not have a fastening screw. When attaching the electrode rod, tighten it with the F03-03 lock nut.
Warning
SUS304,316 has the same material tightening screw. There is no tightening screw for HAS B, C and titanium. When attaching an electrode bar, the shape F03-03 tightens and fix with the lock nut.
Feature
Used when the electrode bar is 1 M or more.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait