OMRON Bi-Power Relay LY2 LY2F-T2-AC200/220 1pc

#Nomor SKU S029496877
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LY2F-T2-AC200/220
Unit 1pc
Type Power relay
Rated Voltage (V) AC200/220
M Code 46633501
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The products comply with UL, CSA, SEV certification and the Electrical Appliance and Material Safety Law.
Cleared Withstand voltage 2000V.
Overseas standard LR and VDE certified types are also available.
AC4 rating, DC2 rating.
Feature
Overseas Standard UL, CSA, SEV Certified Products and Electrical Appliances Safety Act.
Cleared Withstand voltage 2000V.
Overseas Standards LR and VDE certified form are also available.
AC4 rating, DC2 rated.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan