Blackbull Welding Machine Inverter IGBT ARC Series (Mesin Las) TIG 160 DC 1unit

#Nomor SKU S029481330
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TIG 160
Unit 1unit
Rated Voltage (V) 220 (50/60Hz)
Rated Input Current (A) 32.8/20.4
No. Load Voltage (V) 42
Rated Output Voltage (V) 26.4-16.4
Output Current (A) 10-160
Duty Cycle (%) 60
Power Factor 0.73
Cooler Fan
Protection Class IP21
Dimensions (LxWxH) (mm) 440x260x340
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BLACKBULL TIG 160.
- Welding Machine IGBT Inverter.
- With PCB System.
- Small size, easy to use, and light weight.
- Can be use at the high place.
- With VRD system to reduce heat of machine.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan