Daikin VRV Indoor Wall Mounted Type Wired FXAQ 25 AVM4 1unit

#Nomor SKU S029480548
Wishlist
Rp23.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FXAQ 25 AVM4
Unit 1unit
Power Supply 1-phase, 220 V, 50 Hz
Cooling Capacity (BTU/hour) 9600
Power Consumption (kW) 0.04
Airflow Rate (m³/minute) 9.4/7.0
Airflow Rate (cfm) 332/247
Sound Level (dBA) 35.0/28.5
Dimensions (mm) 290x795x266
Machine Weight (kg) 12
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stylish at panel design harmonised with your interior décor
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Warning
Specifications are based on the following conditions :
- Cooling: Indoor temp.: 27°CDB, 19°CWB, Outdoor temp.: 35°CDB, Equivalent piping length: 7.5 m, Level difference: 0 m.
- Heating: Indoor temp.: 20°CDB, Outdoor temp.: 7°CDB, 6°CWB, Equivalent piping length: 7.5 m, Level difference: 0 m.
- Capacity of indoor unit is only for reference. Actual capacity of indoor unit is based on the total capacity index. (See Engineering Data Book for details.)
- Sound level:
Anechoic chamber conversion value, measured at a point 1 m in front of the unit and 1 m downward.
During actual operation, these values are normally somewhat higher as a result of ambient conditions.

Unit Only, not include instalation

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan