Daikin VRV Indoor Wall Mounted Wired (AC / Pendingin Udara)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900 - Rp30.999.900
Spesifikasi
Power Supply1-phase, 220 V, 50 Hz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stylish at panel design harmonised with your interior décor
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Warning
Specifications are based on the following conditions :
- Cooling: Indoor temp.: 27°CDB, 19°CWB, Outdoor temp.: 35°CDB, Equivalent piping length: 7.5 m, Level difference: 0 m.
- Heating: Indoor temp.: 20°CDB, Outdoor temp.: 7°CDB, 6°CWB, Equivalent piping length: 7.5 m, Level difference: 0 m.
- Capacity of indoor unit is only for reference. Actual capacity of indoor unit is based on the total capacity index. (See Engineering Data Book for details.)
- Sound level:
Anechoic chamber conversion value, measured at a point 1 m in front of the unit and 1 m downward.
During actual operation, these values are normally somewhat higher as a result of ambient conditions.

Unit only,not include instalation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan