Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette Wireless FXFSQ 80 AVEK-L Round Flow with Sensing Panel Stylish Black 1unit
Rp46.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FXFSQ 80 AVEK-L |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power Supply | 1-phase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz |
| Cooling Capacity (BTU/hour) | 30700 |
| Power Consumption (FXDQ-PDVE) (kW) | 0.092 |
| Casing | Galvanised steel plate |
| Sound level (H/HM/M/ML/L) (dB(A)) | 39/37/36/35.5/31 |
| Dimensions (mm) | 256x840x840 |
| Machine Weight (kg) | 22 |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 November 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Presence of people and Floor temperature can be detected to provide comfort and energy savings.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Warning
Specifications are based on the following conditions :- Cooling: Indoor temp.: 27°CDB, 19°CWB, Outdoor temp.: 35°CDB, Equivalent piping length: 7.5 m, Level difference: 0 m.
- Capacity of indoor unit is only for reference. Actual capacity of indoor unit is based on the total capacity index. (See Engineering Data Book for details.)
- Sound level: Anechoic chamber conversion value, measured at a point 1.5 m downward from the unit centre. During actual operation, these values are normally somewhat higher as a result of ambient conditions.
Unit Only, not include instalation
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan