Airway Hose PU Tube (Selang PU) 8mm 1roll(100m)

Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(100m)
Outer Diameter (mm) 8
Inner Diameter (mm) 5
Length (m) 100
Temperature (°C) 60
Pressure (bar) 10
Color Assorted Color
Berat (Kg) 4.2
Tanggal Produk Terdaftar 16 November 2021
Terakhir Diperbaharui 05 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan