DENKO Fibreglass Extention Ladder FEL 2X12 2x12 Steps 6.8m 1unit

#Nomor SKU S029445608
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FEL 2X12
Unit 1unit
Number of Steps 2x12
Thickness (mm) 1.2-4
Rung Spaced (cm) 30
Dimension (LxWxH) (cm) 415x45x15
Net Weight (kg) 20.56
Material Fibreglass
Height (m) 6.8
Berat (Kg) 20.7
Tanggal Produk Terdaftar 12 November 2021
Terakhir Diperbaharui 03 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan