ASB Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher) 6001 1pc

#Nomor SKU S029441938
Wishlist
Rp3.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6001
Unit 1pc
Inside Diameter d (Ø mm) 12
Outer Diameter d (mm) 28
Width B (mm) 8
Boundary Dimension r (mm) 0.3
Basic Load Ratings Cr (N) 5100
Basic Load Ratings C0r (N) 2370
Basic Load Ratings Cr (kgf) 520
Basic Load Ratings C0r (kgf) 241
Limiting Speed (rpm) Grease : 28000; Oil : 32000
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2021
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan