Mitsubishi Electric Zero-Phase Current Transformer MZT-53 PG168-L01 50/60HZ 200A 1unit

#Nomor SKU S029440993
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MZT-53 PG168-L01 50/60HZ 200A
Unit 1unit
Frequency (Hz) 50/60 (shared)
Rated Voltage (V) 6600
Rated Current (A) 200
Mass (kg) 0.66
Through hole diameter (phi mm) 53
M Code 21358697
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan