Mitsubishi Electric Thermal Relay Th-T Series With 3 Elements (2E) TH-T18KP 3.6A 1pc

#Nomor SKU S029437795
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TH-T18KP 3.6A
Unit 1pc
Type thermal relay
Auxiliary Contact 1a1b
Length (mm) 55
Heat element rated setting range (A) 2.8 to 4.4
Rated operating current (A) [AC-15 class (open/close of AC electromagnetic contactor coil) a contact/b contact]: (AC24V) 2/2, (AC120V) 2/2, (AC240V) 1/1, (AC550V) 0.3/0.3, [ DC-13 class (DC electromagnetic contactor coil opening and closing)]: (DC24V) 0.5, (DC110V) 0.2, (DC220V) 0.1
Number of elements 3
Thickness (mm) 76.5
flame T18
Terms Of Use Ambient temperature: -10 to +40 degrees Celsius, frequency: 0(DC) to 400Hz
Open thermal Current (A) 2
Screw Size Main circuit terminal/M3.5, auxiliary terminal/M3.5
Mass (kg) 0.11
Width (mm) 45
Heater Nominal (A) 3.6
M Code 01074955
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan