Mitsubishi Electric Thermal Relay Th-T Series With 3 Elements (2E) TH-T25KP 22A 1pc

#Nomor SKU S029437641
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TH-T25KP 22A
Unit 1pc
Heat element rated setting range (A) 18 to 26
Mass (kg) 0.16
Screw Size Main circuit terminal/M4, auxiliary terminal/M3.5
Open thermal Current (A) 5
Heater Nominal (A) 22
Rated operating current (A) [AC-15 class (open/close of AC electromagnetic contactor coil) a contact/b contact]: (AC24V)2/3, (AC120V)2/3, (AC240V)1/2, (AC550V)0.3/0.3,[ DC-13 class (opening and closing of DC electromagnetic contactor coil)]: (DC24V)1, (DC110V)0.2, (DC220V)0.1
Thickness (mm) 80
Number of elements 3
Auxiliary Contact 1a1b
Type thermal relay
flame T25
Width (mm) 63
Length (mm) 53
M Code 01075138
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 03 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan