Mitsubishi Electric Electromagnetic Contactor S-T Series (Irreversible) (Kontaktor Magnet) S-T100 AC100V 1pc

#Nomor SKU S029408382
Wishlist
Rp6.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S-T100 AC100V
Unit 1pc
Thickness (mm) 127
Length (mm) 124
Mass (kg) 1.7
Compatible motor capacity (380-440V) (kW) Three-phase squirrel-cage motor (class AC-3): 45
flame T100
Rated operating current (A) Three-phase squirrel-cage motor (AC-3) (200-240V)100 (380-440V)93 (500-550V)75
Mounting Method Screws, DIN rail
Power Consumption (W) 2.8
Coil Rated Voltage (V) AC100
Rated Capacity for Three-Phase Squirrel Cage Motor (AC-3) (kW) (200-240V)22 (380-440V)45 (500-550V)45
Auxiliary Contact 2a2b
Compatible motor capacity (500-550V) (kW) Three-phase squirrel-cage motor (class AC-3): 45
Operating Method Irreversible
Width (mm) 100
Rated operating current (A) Three-phase squirrel-cage motor (AC-3 class): (200 to 220V) 100/(380 to 440V) 93/(500 to 550V) 75, resistive load (AC-1 class): (200 to 240V) 150/( 380 to 440V) 150
Compatible Motor Capacity (200-240V) (kW) Three-phase squirrel-cage motor (AC-3 class): 22
Rated Insulation Voltage (V) 690
M Code 21034222
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
IEC35mm rail mountable
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan