Mitsubishi Electric Earth Leakage Breaker Nv-Kc Series (Contract Size) NV50-KC 2P 5A 100-200V 30MA W 1unit

#Nomor SKU S029406548
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NV50-KC 2P 5A 100-200V 30MA W
Unit 1unit
External Dimensions A (mm) 50
Type General goods
External dimensions c (mm) 60
Operating Time (s) 0.1
Standard Electrical equipment type approval JIS standard display approval number acquisition
Rated Voltage (V AC) For 100-200 vehicles
Rated Breaking Capacity (kA) AC200V:5/AC100V:5(JIS C8371)
Overcurrent trip method Full electromagnetic
Leakage display method Mechanical button
Rated Sensitivity Current (mA) 30
Mass (kg) 0.3
Standard Ambient Temperature (°C) 40
Frame (AF) 50
External Dimensions B (mm) 96
Rated Current (A) 5
Number of Poles 2P
External dimensions ca (mm) 76
Phase wire system 3phi 3W, 1phi 3W, 1phi 2W *When using a 3-pole earth leakage breaker for 1phi 2W, connect it to the left and right poles without using the center pole. If used for 1phi 3W, connect the center line to the center pole.
Connection Method Surface type: For crimp terminals
Switching life (times) Mechanical: 10000 Electrical (AC200V): 6000
M Code 06881095
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 29 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
For a wide range of uses.
Compact integrated type.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan