Mitsubishi Electric 1100V Or Less Low-Voltage Current Transformer Cw Series For Cable Wiring, Round Window Penetration Type CW-15L 200/5A 1pc

#Nomor SKU S029394425
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp949.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CW-15L 200/5A
Unit 1pc
Rated burden (VA) 15
Rated Primary Current (A) 200
Overcurrent intensity 40 times
Mass (kg) 1
Withstand Voltage (kV) 4/-
Maximum voltage (kV) 1.15
Accuracy class 1.0
Rated secondary current (A) 5
Frequency (Hz) For both 50/60
M Code 38733107
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
You can change the mounting foot direction by 90 degrees.
A 600V vinyl electric wire can be used as the primary conductor.
Use
For general instruments
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk