Pro'sKit USB Powered Soldering Iron SI-168U 1pc

#Nomor SKU S029393275
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SI-168U
Unit 1pc
Power Supply USB Input DC5V
Power Consumption (W) 8
Temperature (°) 480 ± 10%
Auto Sleep Mode 25S
Indicator LED light
USB Length (m) 1.5
Replacement Tip 9SI-B162-T
Accessories USB wire, cap ,solder standand solder wire
Dimensions (mm) Ø19x163
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 28 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- USB 5V Powered

- 15 sec. Fast Heat up

- 8W Power Consumption
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan