B-ONE USA Weather Station (Alat Ukur Cuaca) 1unit

#Nomor SKU S029389421
Wishlist
Rp389.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Wind Direction ±3°
Wind Speed (mph) ±2 (±3km/h), ±5%
Air Temperature (°F) ±0.54 at -40 to 194°C (±0.3°C)
Relative Humidity ±2% at 25°C
Dew Point Temperature (°F) ±4 (±2°C)
Rainfall ±2% at < 2inch (5cm) per hour
Solar Radiation ±5%
External Sensor Ports 5
Operating Temperature Range (°C) -30 to 55 (-22°F to 130°F)
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The most powerful package for optimizing your irrigation and IPM decisions
- Measures wind direction, wind speed, air temperature, relative humidity, dew point, rainfall, solar radiation, evapotranspiration, with 5 available external sensor ports

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan