B-ONE Portable K-type Thermometer YC-311 1unit

#Nomor SKU S029389049
Wishlist
Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YC-311
Unit 1unit
Temperature Range (°C) 200 to +1372 (-328°F to +2501°F)
Accuracy ±0.1% reading + 0.5°C (1°F), below -100°C (-148°F): ±(0.2% rdg + 1°C(2°F)) at (23°C ± 5°C) (73.4°F ± 9°F)
Resolution 0.1 : ≤ 999.9; 1 : ≥ 1000
Reading Update Interval (s) 1
Temperature Scale ITS-90
Thermocouple Type K
Sheath Material SUS 316
Sheath Diameter (mm) 1.6Φ, 2.3Φ
Sheath Length (mm) 5 to 50
Operating Temperature (°C) 800 (1472°F)
Standard Length of Coil PU Wire (m) 2
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard Accessories :
- K type simple probe (YC-311 x 1).
- 9V Battery.
- Instruction Manual.
- Gift box.
Warning
Accuracy is specified for ambient tempeatures between 18-28°C (64-82°F)
The above specifications do not include error of thermocouple
Feature
- Microcontroller design with 4-Digit LCD
- High accuracy and stability, reading update : 4time/sec
- Fuction : °C/°F. Max/Min/Avg, Hold, Rel, T1-T2, APO, 0°C ADJ
- Reading and Max/Min/Avg can be displayed simultaneously
- Digitized correct 0°C

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan