B-ONE Low Temp Liquid Circulation LTLC-40-5L 1unit

#Nomor SKU S029388844
Wishlist
Rp60.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LTLC-40-5L
Unit 1unit
Temperature Range (°C) -40
Accuracy (°C) ±2
Chamber Dimension (mm) Ø190x175
Capacity (L) 5
Dimension (LxWxH) (mm) 350x500x700
Circulation Speed (L/minute) 20
Voltage (V/Hz) 220/50
Power (W) 1500
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan