B-ONE Horizontal Rotary Evaporator 2000 Series RE-2000 HN 1unit

#Nomor SKU S029388721
Wishlist
Rp83.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RE-2000 HN
Unit 1unit
Rotation Speed (rpm) 10-180
Evaporation Speed (m/minute) 20
Achievable Vacuum (mmHg) ≤3
Temperature Range (°C) Room Temperature to 100
Temperature Display Keypad Input; Digital Displayed
Speed Setting Knob Setting; Digital Displayed
Functions of Lifting Table Weight Balancing. Gliding Elevating and Manual Lifting
Power Supply (V/Hz) 220/50
Power Rotary Motor (W) 25
Heater Power (W) 1500
Condesing Tube Lean Type Water Refrigerating
Rotary Bottle (L) 0.5-2
Collecting Bottle (L) 1
Vacuum Sealing Double sealing rings made of Teflon and Vinton MateriaIs
Water Bath Size (mm) Ø240x142
Waterbath Volume (L) 6.3
Elevating Stroke (mm) 100 to +150
Ambient Temperature (°C) 5-35
Dimension (LxWxH) (mm) 750x320x540
Berat (Kg) 8.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait