Pelican Replacement Foam 1561 1set(4pcs)

#Nomor SKU S029373475
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1561
Unit 1set(4pcs)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 November 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The foam set is an easy do-it-yourself system for customizing the interior of your case. Layers of foam are pre-scored in tiny cubes. Simply lay your equipment on the foam, tape or chalk to mark the foam, and pluck away. Always allow at least one inch of foam between your equipment and the wall of the case.​

Foam kit includes:
(1) 1.94" (4.9 cm) Polyurethane Convolute lid foam
(2) 3.00" (7.6 cm) Polyurethane Pick N Pluck (.50" x .50" squares) base foam
(1) 1.00" (2.5 cm) Polyurethane Solid base foam
Use
COMPATIBILITY : 1560 Protector Case, 1560M Protector Mobility Case

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan