VIPER Carpet Extractor CEX410 EU 1unit

#Nomor SKU S029371310
Wishlist
Rp50.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CEX410 EU
Unit 1unit
Power (W) 1850
Brush Speed (rpm) 1400
Voltage (V) 220
Solution Tank (L) 35
Recover Tank (L) 23
Cable Length (m) 15
Sound Pressure Level (dBA) 70
Berat (Kg) 55.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 November 2021
Terakhir Diperbaharui 19 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan