YamamaxPRO Generator Gasoline (Genset Bensin) 3200RX 6.5 HP 1unit

#Nomor SKU S029349128
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3200RX
Unit 1unit
Maximum Power (W) 2200
Rated Power (W) 2000
AC Output (V/Hz) 220 /50
Oil Capacity (L) 0.6
Tank Capacity (L) 15
Engine (Hp) 6.5
Displacement (cc) 196
Output (V) DC12
Maximum Output (kW) 2.2
Berat (Kg) 47.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 November 2021
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan