Insize Height Gage Driving Wheel Mechanism 1156-300 0-12inch/0-300mm 1pc

#Nomor SKU S029339495
Wishlist
Rp8.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1156-300
Unit 1pc
Base Material Steel
Data Output Type Cable, Wireless w/transmitter
Construction Steel
Accuracy (inch) +/-0.012
Maximum Measurement (inch) 12
Minimum Measurement (inch) -
Compatible Data Output Cable Mfr. No. 7302-SPC5A, Mfr. No. 7302-SPC5B, Mfr. No. 7305-A01, Mfr. No. 7305-A02, Mfr. No. 7305-SPC2A, Mfr. No. 7306-20
Range (inch) 0 to 12/0mm to 300mm
Display Type LCD
Functions On/Off Button Button, Zero Set Set, Preset, Data Hold, Automatic Power Off, Inch/Metric Conversion
Dimension Type Inch/Metric
Beam Style Single-Pole
Height Measurement Type 1D
Travel Type Manual with Feed Wheel
Maximum Measurement (mm) 300
Minimum Measurement (mm) -
Operation Type Digital
Number Of Measurements ABS/INC
Features Move the Digital Unit to Turn On Power
Resolution 0.0005inch/0.01mm
Berat (Kg) 9.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2021
Terakhir Diperbaharui 12 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1D digital height gauges are used for measuring height and for scribing lines for layout applications. They have manual travel which means operators physically move the gauge along the beam/post with their hand, knob, hand wheel, or with simple thumb actuation. Height measurements are shown on a digital display.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan