Insize Height Gage Driving Wheel Mechanism

Sebelum PPN:
Rp9.799.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
FeaturesMove the Digital Unit to Turn On Power
Operation TypeDigital
Resolution0.0005inch/0.01mm
Base MaterialSteel
ConstructionSteel
Beam StyleSingle-Pole
Compatible Data Output CableMfr. No. 7302-SPC5A, Mfr. No. 7302-SPC5B, Mfr. No. 7305-A01, Mfr. No. 7305-A02, Mfr. No. 7305-SPC2A, Mfr. No. 7306-20
Data Output TypeCable, Wireless w/transmitter
Dimension TypeInch/Metric
Display TypeLCD
FunctionsOn/Off Button Button, Zero Set Set, Preset, Data Hold, Automatic Power Off, Inch/Metric Conversion
Height Measurement Type1D
Minimum Measurement (inch)0
Minimum Measurement (mm)0
Number Of MeasurementsABS/INC
Travel TypeManual with Feed Wheel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan