Insize Granite V-Block Set ASME 0 Grade 6897-1 1pc

#Nomor SKU S029338863
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6897-1
Unit 1pc
Shape V Block
Includes Case
Grade ASME 0
Material Granite
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2021
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Granite V-blocks are used to support or hold cylindrical pieces for manufacturing or inspection purposes. They come in matched pairs and have 5 finished faces. They are built with a 90° “V” in their center.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan