Insize Bench Center 4788 Series 4788-1000E 8-21/32inch 1pc

#Nomor SKU S029335435
Wishlist
Rp1.599.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4788-1000E
Unit 1pc
Overall Height (inch) 5.109375
Operating Position Horizontal, Vertical
Squareness (inch) 0.0004
Bench Center Style Guide Surface
Working Diameter (inch) 10.234375
Maximum Working Length (inch) 39.375
Guide Surface Material Cast Iron
Overall Width (inch) 8.65625
Berat (Kg) 168.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2021
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These bench centers are used in many toolroom, production inspection, and lathe applications such as center drilling, reaming, and countersinking for many industrial projects.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait