Insize Depth Micrometer Flat Anvil 3240-4 4" Base Length 0-4inch 1pc

#Nomor SKU S029334346
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3240-4
Unit 1pc
Includes Rods with Flat End
Accuracy (inch) +/-0.00012
Maximum Measurement (inch) 4
Minimum Measurement (inch) -
Base Length (inch) 4
Range (inch) 0 to 4
Anvil Shape Flat
Movement of Screw (inch) 1
Lock Nut Type Screw
Dimension Type Inch
Base Style Full
Number of Measuring Rods 2
Rod Diameter (inch) 0.177
Anvil Material Steel
Spindle Material Steel
Spindle Shape Flat
Operation Type Mechanical
Number of Gauges 1
Features Better Rod Accuracy
Resolution 0.001inch
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2021
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mechanical depth micrometers are used to measure the depth of holes, slots, shoulders, and other projections. They’re operated with a high-precision ratchet thimble. Measurements are read on a vernier scale. Interchangeable measuring rods with different depth ranges can be used with these micrometers.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan