Insize Micrometer Setting Standard 6311-16 16inch 1pc

#Nomor SKU S029328093
Wishlist
Rp6.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6311-16
Unit 1pc
Length (inch) 16
Number of Pieces 1
Accuracy (inch) +/-0.00035
Dimension Type Inch
Diameter (inch) 0.63
End Shape Round
Included Lengths 16inch
Rod Style Rod with Grip
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2021
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These individual setting standards are precision ground steel rods used to check and set outside micrometers. Also known as setting rods, they have precision ground and lapped flat or spherical ends to ensure only single points contact either measuring face of the micrometer. Rods may be plain or have one or more insulated handles to minimize any thermal expansion from the heat from an operator’s hand.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan