Insize Point Anvil/Spindle Tip 3280-SP2 1pc

#Nomor SKU S029327591
Wishlist
Rp749.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3280-SP2
Unit 1pc
Tip Shape Point
Tip Diameter (inch) 0.3
Tip Point Angle 55° Point
For use with Non-Rotating Spindle Micrometer 3280 Series
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2021
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These interchangeable micrometer tips and anvils have different shapes, materials, and sizes that allow users to use a standard micrometer for a specialty application. These anvils and tips fasten over the built-in anvil/measuring face of a standard micrometer and used for applications like measuring wall thickness of tubing, bearings, sleeves, or other rounded surfaces.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan