Insize Dial Caliper 1311 Series 1311-150A/1311-150AC 0-150mm 1pc

#Nomor SKU S029326969
Wishlist
Rp6.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1311-150A/1311-150AC
Unit 1pc
Dial Color White
Range (mm) 0 to 150
Accuracy (mm) +/-0.03
Caliper Material Stainless Steel
Dimension Type Metric
Jaw Actuation Type Thumb Wheel
Jaw Depth (inch) 0.375
Jaw Material Stainless Steel
Maximum Measurement (mm) 150
Measurements 4-Way
Minimum Measurement (mm) -
Jaw Shape Standard Blade
Depth Rod Shape Rectangular
Dial Graduation (mm) 0.01
Range per Revolution (mm) 0.2
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2021
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These calipers are made of hardened steel or stainless steel and are appropriate for most general purpose and heavy duty applications. They have a graduated dial that displays metric measurements with 0.01mm or 0.02mm graduations. Dial calipers use adjustable jaws that slide along a beam to measure between two opposite sides of a tool or part. They are easier to read than vernier calipers and are commonly used in light and heavy manufacturing production, and in machine and woodworking shops.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan