THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) M10 x 50mm(25/64 inch x 2) 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S029309993
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(100pcs)
Pitch (mm) 1.5
Diameter M10(25/64 inch)
Drat Type Full drat
Length (mm) 50
Material SS 304
Size M10 x 50mm(25/64 inch x 2 )
Length (inch) 1.96875
Berat (Kg) 4.4
Tanggal Produk Terdaftar 21 October 2021
Terakhir Diperbaharui 23 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk