Fischer Turbo Anchor FTP (Angkur Dinding) K8 1pack(25pcs)

Rp619.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K8
Unit 1pack(25pcs)
Drilling Depth (mm) 70
Suitable Bolt M8
Suitable Material ALC
Suitable Drill Diameter (mm) 10
Operating load (kg) About 234 (maximum load tension)
Mass (g) 194
TRUSCO Number 494-2086
M Code 16708274
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Non-expanding type ALC anchor that reduces crushing of the casting surface. Can be used for sensors and lighting equipment.
Use
Applications ALC anchor for non-diastolic type ALC that mitigates the crushing of the placement surface. It can be used for sensors and lighting fixtures.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait