Osaka Spirit Flat Head Machine Screw Stainless Steel Phillips (Baut JF / Kepala Rata) M3x5(1/8 inch x 1/5) 1pack(230pcs)

#Nomor SKU S028963288
Wishlist
Rp92.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(230pcs)
Length (mm) 5
Finish Material Stainless steel (SUSXM7)
Size of Cross Recess #2
Threads 0.5
Countersunk Head Diameter (mm) 6
Head Shape Dish
Dimensions (Screw Nominal d x Length L) (mm) M3x5
Socket Shape Cross hole
Nominal of Screw M3
Size M3x5(1/8 inch x 1/5)
Length (inch) 0.19685
Diameter 1/8 inch
M Code 05508352
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan