Asahi Kagaku Kogyo ALC Big Anchor (Angkur Plastik) BA-10 1box(20pcs)

Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BA-10
Unit 1box(20pcs)
Bolt Diameter M10
Diameter (mm) 14
Maximum Pullout Strength KN (kgf) 2.71[276]
Overall Length (mm) 60
Pilot Hole Diameter (mm) 14
Suitable Material ALC
Suitable Screw (mm) (Effective length) 20
M Code 39303442
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait