Phoenix Contact Terminal Block Feed-Through (Terminal Panel Listrik) UK 35 1pc

#Nomor SKU S028909507
Wishlist
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UK 35
Unit 1pc
Color Gray
Flammability Rating According To Ul 94 V0
Number of Rows 1
Number of Connections 2
Nominal Cross Section Area (mm²) 35
Insulating Material PA
Rated Surge Voltage (kV) 8
Degree of Pollution 3
Mounting Type NS 35/7,5
Potentials 1
Part Number 3008012
Berat (Kg) 57.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Feed-through terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 125 A, connection method: Screw connection, number of connections: 2, cross section: 0.75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, width: 15.1 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan