Phoenix Contact Terminal Block Feed-Through (Terminal Panel Listrik) UK 16 1pc

#Nomor SKU S028909323
Wishlist
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UK 16
Unit 1pc
Color Gray
Flammability Rating According To Ul 94 V2
Number of Rows 1
Number of Connections 2
Insulating Material PA
Rated Surge Voltage (kV) 8
Degree of Pollution 3
Overvoltage Category III
Mounting Type NS 35/7,5
Potentials 1
Part Number 3006014
Berat (Kg) 20.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 76 A, connection method: Screw connection, number of connections: 2, cross section: 0.5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, width: 10.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan