Phoenix Contact Terminal Block Feed-Through (Terminal Panel Listrik) UDK 4 1pc

#Nomor SKU S028908883
Wishlist
Rp26.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UDK 4
Unit 1pc
Color Gray
Flammability Rating According To Ul 94 V2
Number of Rows 1
Number of Connections 4
Nominal Cross Section Area (mm²) 4
Insulating Material PA
Rated Surge Voltage (kV) 8
Mounting Type NS 35/7,5
Number of Positions 1
Potentials 1
Part Number 2775016
Berat (Kg) 15.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Feed-through terminal block, nom. voltage: 630 V, nominal current: 32 A, connection method: Screw connection, number of connections: 4, number of positions: 1, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, width: 6.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan