Phoenix Contact Terminal Block Feed-Through (Terminal Panel Listrik) ST 6 1pack(50pcs)
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ST 6 |
|---|---|
| Unit | 1pack(50pcs) |
| Color | Gray |
| Flammability Rating According To Ul 94 | V0 |
| Number of Rows | 1 |
| Number of Connections | 2 |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 6 |
| Insulating Material | PA |
| Area Of Application | Railway industry |
| Rated Surge Voltage (kV) | 8 |
| Mounting Type | NS 35/7,5 |
| Potentials | 1 |
| Part Number | 3031487 |
| Berat (Kg) | 99.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 February 2026 |
Informasi Produk
Feature
Feed-through terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 41 A, connection method: Spring-cage connection, number of connections: 2, cross section: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, width: 8.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Phoenix%20Contact%20Terminal%20Block%20Feed-Through%20(Terminal%20Panel%20Listrik)%20ST%206%201pack(50pcs)/92S028908326-1.jpg)