Phoenix Contact Terminal Block Feed-Through (Terminal Panel Listrik) ST 2,5-L/L/N 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ST 2,5-L/L/N |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Gray |
| Flammability Rating According To Ul 94 | V0 |
| Number of Rows | 3 |
| Number of Connections | 6 |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 2.5 |
| Insulating Material | PA |
| Rated Surge Voltage (kV) | 6 |
| Degree of Pollution | 3 |
| Mounting Type | NS 35/7,5 |
| Potentials | 3 |
| Part Number | 3038312 |
| Berat (Kg) | 17.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 February 2026 |
Informasi Produk
Feature
Feed-through terminal block, connection method: Spring-cage connection, cross section: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, width: 5.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Phoenix%20Contact%20Terminal%20Block%20Feed-Through%20(Terminal%20Panel%20Listrik)%20ST%202%2C5-L%2FL%2FN%201pc/puS028907930-1.jpg)