Phoenix Contact Cable Duct (Kabel Duct) CD 30X80 1pack(12pcs)

#Nomor SKU S028865124
Wishlist
Rp8.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CD 30X80
Unit 1pack(12pcs)
Country of Origin DE (Germany)
Color Gray
Material PVC
Length B (mm) 2000
Width A (mm) 30
Height C (mm) 80
Components Lead-free
Nominal Cross Section Area (mm²) 1533
Part Number 3240282
Berat (Kg) 99.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cable duct for installation and mounting in control cabinets, gray, comprising upper part and mounting base, width: 30 mm, height: 80 mm, length: 2000 mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan