Phoenix Contact Printed-Circuit Board Connector PCC Series 1840188 PCC4/ 3-ST-7,62 1pack(50pcs)
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1840188 |
|---|---|
| Unit | 1pack(50pcs) |
| Number of Rows | 1 |
| Number of Connections | 3 |
| Number of Positions | 3 |
| Pitch (mm) | 7.62 |
| Brief Article Description | PCB connector |
| Connector System | POWER COMBICON 4 |
| Type of Contact | Female connector |
| Range of Articles | PCC 4/..-ST |
| Locking | Without |
| Number of Potentials | 3 |
| Berat (Kg) | 342.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi 10-posisiFeature
PCB connector, nominal cross section: 4 mm², color: green, nominal current: 20 A, rated voltage (III/2): 1000 V, type of contact: Female connector, number of potentials: 3, Number of rows: 1, Number of positions per row: 3, number of connections: 3, product range: PCC 4/..-ST, pitch: 7.62 mm, connection method: Crimp connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, Locking clip: - Locking clip, plug-in system: POWER COMBICON 4, Locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in cardboard, Corresponding female crimp contacts with current [A] and conductor cross section range [mm²] data: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = Taped contactsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/j5S028690689-1.jpg)